Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Magnetfeldsensor MK5101 10 - 30 V/DC Messbereich: +2.8 mT (max) M8, 3 polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X43476
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     MK5101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Hall-Sensor
Magnetfeldsensor
Zylindersensor mit GMR Zelle. Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder. Der Anschluss erfolgt über eine M8-Steckverbindung mit Schnapp-Schraubverbindung.
Lieferumfang:
Zylindersensor + Memory Gummi + Kabelclip.
Hinweise:
Die Abmessungen beziehen sich auf den Sensor.
Weitere Informationen:
Höhe:
6.5 mm
Länge:
25.3 mm
Breite:
5 mm
Kabellänge:
30.00 cm
Schutzart:
IP65 + IP67
Typ:
MK5101
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
M8, 3 polig
Produkt-Art:
Magnetfeldsensor
Messbereich (max.):
2.8 mT
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 32,64*
€ 41,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,48*
€ 43,32*
€ 5,95*
ab € 34,33*
€ 43,33*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,37*
€ 43,41*
4 Tage
8
€ 6,95*
ab € 33,95*
€ 43,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E11799
ab € 4,82*
Zubehör
ifm electronic
E11801
ab € 5,28*
Zubehör
ifm electronic
E11797
ab € 4,55*
Zubehör
ifm electronic
E11912
ab € 4,50*
Zubehör
ifm electronic
E11796
ab € 4,66*
Zubehör
ifm electronic
E11817
ab € 4,11*
Zubehör
ifm electronic
E11818
ab € 4,35*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 10,75*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 12,76*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 15,57*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 10,80*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 12,70*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 15,60*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,11*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 14,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.