Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation Inkremental Drehgeber 1 St. 8.KIS40.1342.0360 Optisch Synchronflansch 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X383001
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     F000040A
EAN/GTIN:
     4045262419852
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Die auf höchste Wirtschaftlichkeit ausgelegten inkrementalen Drehgeber Sendix Base KIS40 mit optischer Sensorik sind besonders für engen Einbauraum sowie kleinere Maschinen und Geräte geeignet.
Features:
Kompakt und robust
Nur 40 mm Außendurchmesser
Robuster Lageraufbau im Safety Lock™ Design
Sichere Inbetriebnahme: Verpolschutz und kurzschlussfest
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
40.5 mm
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP64
Durchmesser:
40 mm
Flansch-Ø:
40 mm
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Schnittstellen:
Gegentakt (mit Invertierung)
Gehäusematerial:
Aluminium
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Drehgeber
Ausrichtung (Anschluss):
Radial
Technologie:
Optisch
Max. Pulse pro Umdrehung:
360
Ausführung:
Inkremental
Material (Flansch):
Aluminium
Flansch-Art (Ausführung):
Synchronflansch
Weitere Suchbegriffe: Silberstahl, Silberstahl Stäbe, Vollwelle, drehgeber inkremental optisch, drehgeber inkremental, Kübler Automation, 8KIS4013420360, 918-9060, drehgeber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 100,70*
€ 127,85*
Frei Haus
ab € 100,91*
€ 127,87*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 111,16*
€ 138,54*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 127,00*
€ 154,69*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 194,39*
€ 233,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7950977
ab € 298,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.