Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7950977
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7950977
EAN/GTIN:
     5056112160533
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Encoder-Technologie = Inkremental
Impulse pro Umdrehung = 360
Umdrehung max. = 10000U/min
Ausgangssignal Typ = Gegentakt invertiert
Schaft Typ = Vollwelle
Schaftdurchmesser = 6mm
Auflösung = 2500 I/U
IP Schutzart = IP67
Gesamtbreite = 58mm
Gesamttiefe = 71mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Montagetyp = Synchronflansch°C
Schaltfrequenz = 200 kHz

WDG58A Inkremental, Welle, 58 mm. Optische Inkremental-Drehgeber RSI 58A. Hohe elektrische Störfestigkeit Bis zu 5000 I/U Vollständiger Anschlussschutz mit 10 V dc bis zu 30 V dc Betriebstemperatur: –20 bis +80 °C Edelstahlachse Robust Geeignet für industrielle Anwendungen
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Inkremental
Impulse pro Umdrehung:
360
Umdrehung max.:
10000U/min
Ausgangssignal Typ:
Gegentakt invertiert
Schaft Typ:
Vollwelle
Schaftdurchmesser:
6mm
Auflösung:
2500 I/U
IP Schutzart:
IP67
Gesamtbreite:
58mm
Gesamttiefe:
71mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Montagetyp:
Synchronflansch°C
Schaltfrequenz:
200 kHz
Weitere Suchbegriffe: Silberstahl, Silberstahl Stäbe, Vollwelle, drehgeber inkremental optisch, drehgeber inkremental, inkrementalgeber vollwelle, 7950977, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, RS PRO, WDG58A360ABNR30SC8H73, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,47*
€ 444,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,06*
€ 440,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,02*
€ 423,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,26*
€ 391,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,96*
€ 359,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 103,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.