Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Inkremental Drehgeber 1St. 8.KIS40.1342.0360 Optisch Synchronflansch 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler
Kübler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056519
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     F000040A
EAN/GTIN:
     4045262419852
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Kübler Inkremental Drehgeber 1St. 8.KIS40.1342.0360 Optisch Synchronflansch 40mm

Kompakt und robust
Nur 40 mm Außendurchmesser
Robuster Lageraufbau im Safety Lock™ Design
Sichere Inbetriebnahme: Verpolschutz und kurzschlussfest

Die auf höchste Wirtschaftlichkeit ausgelegten inkrementalen Drehgeber Sendix Base KIS40 mit optischer Sensorik sind besonders für engen Einbauraum sowie kleinere Maschinen und Geräte geeignet.

Kategorie: Drehgeber
Typ: 8.KIS40.1342.0360
Ausführung: Inkremental
Technologie: Optisch
Betriebsspannung min.: 10 V/DC
Betriebsspannung max.: 30 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 10 - 30 V/DC
Schnittstellen: Gegentakt (mit Invertierung)
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 2.00 m
Ausrichtung (Anschluss): Radial
Max. Pulse pro Umdrehung: 360
Flansch-Art (Ausführung): Synchronflansch
Flansch-Ø: 40 mm
Wellen-Tiefe: 12.5 mm
Wellen-Ø: 6 mm
Material (Flansch): Aluminium
Gehäusematerial: Aluminium
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Schutzart: IP64
Höhe: 40.5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 40 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Drehgeber
Hersteller-Nr.: F000040A
EAN: 4045262419852
Auflösung max: 2500 (ppr)
Drehzahl max.: 4500 (min-1)
Impulsfrequenz max.: 250 (kHz)

Weitere Suchbegriffe: Silberstahl, Silberstahl Stäbe, Vollwelle, drehgeber inkremental optisch, drehgeber inkremental, 4045262419852, Kübler, F000040A, 8.KIS40.1342.0360, 918-9060, drehgeber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,13*
€ 110,47*
Frei Haus
ab € 96,27*
€ 122,22*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 112,09*
€ 137,71*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 127,00*
€ 155,35*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 199,21*
€ 235,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,58*
€ 280,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,87*
€ 271,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,43*
€ 261,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,05*
€ 255,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,21*
€ 237,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7950977
ab € 303,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.