Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation Inkremental Drehgeber 1 St. 8.KIS40.1342.0360 Optisch Synchronflansch 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1656599-BP
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     F000040A
EAN/GTIN:
     4045262419852
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Kübler Automation Inkremental Drehgeber 1 St. 8.KIS40.1342.0360 Optisch Synchronflansch 40 mm

Inkrementaler Drehgeber KIS40

Kompakt und robust
Nur 40 mm Außendurchmesser
Robuster Lageraufbau im Safety Lock™ Design
Sichere Inbetriebnahme: Verpolschutz und kurzschlussfest

Die auf höchste Wirtschaftlichkeit ausgelegten inkrementalen Drehgeber Sendix Base KIS40 mit optischer Sensorik sind besonders für engen Einbauraum sowie kleinere Maschinen und Geräte geeignet.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Sensoren): Inkremental · Ausrichtung (Anschluss): Radial · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Flansch-Art (Ausführung): Synchronflansch · Flansch-Ø: 40 mm · Gehäusematerial: Aluminium · Kabellänge: 2.00 m · Material (Flansch): Aluminium · Max. Pulse pro Umdrehung: 360 · Produktabmessung, Höhe: 40.5 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Schnittstellen (Bauelemente): Gegentakt (mit Invertierung) · Schutzart: IP64 · Technologie (Sensoren): Optisch · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Auflösung max: 2500 (ppr) · Drehzahl max.: 4500 (min-1) · Impulsfrequenz max.: 250 (kHz) · Wellen-Durchmesser: 6 mm · Wellen-Tiefe: 12.5 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 40 mm x 40.5 mm
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40.5 mm
Flansch-Ø:
40 mm
Marke:
Kübler Automation
Max. Pulse pro Umdrehung:
360
Schutzart:
IP64
Gehäusematerial:
Aluminium
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausrichtung (Anschluss):
Radial
Flansch-Art (Ausführung):
Synchronflansch
Schnittstellen (Bauelemente):
Gegentakt (mit Invertierung)
Material (Flansch):
Aluminium
Ausführung (Sensoren):
Inkremental
Technologie (Sensoren):
Optisch
Typ (Hersteller-Typ):
8.KIS40.1342.0360
Wellen-Tiefe:
12.5 mm
Wellen-Durchmesser:
6 mm
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Drehgeber
Weitere Suchbegriffe: Silberstahl, Silberstahl Stäbe, Vollwelle, drehgeber inkremental optisch, drehgeber inkremental, vollwelle ø40mm, Kübler Automation, F000040A, 8.KIS40.1342.0360, 918-9060, drehgeber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,63*
€ 111,23*
Frei Haus
ab € 97,06*
€ 123,12*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 111,21*
€ 138,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 127,92*
€ 156,50*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 198,07*
€ 233,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,76*
€ 165,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7950977
ab € 301,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.