Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden 06008B3100 Akku Hochentaster UniversalChainPole 18 Tragegurt, inkl. Akku,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X379841
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B3100
EAN/GTIN:
     3165140888103
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Der UniversalChainPole 18 schneidet schwer erreichbare Äste mit einem Durchmesser von bis zu 150 Millimetern. Er hat einen schwenkbaren Gerätekopf um bis zu 120 Grad, ist längenverstellbar und misst vom Rückschlagschutz bis zum Griff 2 bis maximal 2.60 Meter. So können Anwender mühelos Baumkronen ausdünnen oder Äste in unterschiedlichen Höhen stutzen, ohne den Baum zu beschädigen. Mit einer Kettengeschwindigkeit von vier Metern pro Sekunde und einer Schwertlänge von 20 Zentimetern bietet der Hochentaster eine kraftvolle und kontinuierliche Schnittleistung. Für eine sichere und bequeme Geräteführung speziell bei Entlastungsschnitten sorgt der Rückschlagschutz. Die automatische Kettenschmierung und ein transparenter Öltank zur schnellen Füllstandskontrolle ermöglichen eine einfache Wartung.
Des Weiteren ist der UniversalChainPole 18 Teil der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE, bestehend aus Geräten führender Marken. Der mitgelieferte Akku ist kompatibel mit allen Produkten der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE und kann damit von Gartenarbeiten bis zur Reinigung und anspruchsvollen Heimwerkeraufgaben genutzt werden.
Features:
Großzügige Schnittlänge von 150 mm
60 cm teleskopierbar
Abwinkelbarer Schneidkopf
Lieferumfang:
Akku-Hochentaster UniversalChainPole 18 (Hochentasterkopf, Teleskopgriff, Kettenschutz) + Akku 18 V / 2.50 Ah + 1 h Ladegerät + Tragegurt + Innensechskant-Schraubendreher + Sägekettenhaftöl + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
170 mm
Länge:
2100 mm
Breite:
125 mm
Gewicht:
2.50 kg
Technologie:
Li-Ion
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schwertlänge:
200 mm
Max. Länge:
2.60 m
Akku-Kapazität (Details):
2.50 Ah
Antriebsart:
Akku
Betriebsspannung:
18 V
Kettengeschwindigkeit:
4 m/s
Besonderheiten:
Tragegurt + inkl. Akku + inkl. Ladegerät
Produkt-Art:
Hochentaster
Weitere Suchbegriffe: Astschere, Astschneider, Akku Printmontage, Batterie Printmontage, Hochentaster, Teleskop-Astschere, Teleskopastschere, akku-kettensäge bosch, akku printmontage, 03165140888103, Bosch Home and Garden, UniversalChainPole 18
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 138,63*
€ 152,39*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,61*
€ 154,38*
1 Tag
unbekannt
€ 23,00*
ab € 146,64*
€ 161,53*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 149,31*
€ 164,11*
Lager 615
Frei Haus
ab € 153,37*
€ 168,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,12*
€ 195,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,58*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,53*
Zubehör
Bosch
2607000181
ab € 7,69*
Zubehör
Bosch
F016800489
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.