Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Teleskop-Hochentaster UniversalChainPole 18, mit 1 x PBA 18V 2.5 Ah Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-06008B3100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8B3 100
EAN/GTIN:
     3165140888103
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Akku-Teleskop-Hochentaster UniversalChainPole 18, Müheloses Beschneiden schwer zugänglicher Äste, Teleskopstange ermöglicht einen weiten Schnittbereich vom Boden aus, Leichtes, ergonomisches Design reduziert die Belastung für Arme und Schultern, Führungsschutz und Krallenanschlag für eine bessere Kontrolle beim Schneiden und Unterschneiden, Für eine kontinuierliche Schnittleistung, ohne Äste zu beschädigen, Ölstandsanzeige und automatische Kettenschmierung für Laufruhe, POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah, Ladegerät AL 18V-20, Karton, Kettensägenöl 60 ml, 1 x Sägekette, 20 cm
Weitere Informationen:
EF001985:
2.5
EF002826:
3.6
EF008546:
200
EF000002:
18
EF025920:
1
EF026203:
false
EF008554:
150
EF001438:
2100
EF000008:
125
EF000040:
170
EF017813:
1.0
EF017815:
1.5
EF011121:
-
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 2.5 Ah
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Kompatibler Akkutyp:
Lithium-Ionen
Akkuschnellladezeit:
80 % geladen in 65 min
Kette:
Oregon-Kette
Automatische Schmierung:
Ja | ja
Anzahl der Treibglieder:
33
SDS-System:
nein
Quick Stop:
nein
Messer-Protector:
ja
Ladezustandsanzeige:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
1.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Akkuladezeit:
1.40 h
Kompatible Akkuspannung:
18 V
Öltank:
60 ml
Schnitte pro Akkuladung:
Pro Akkuladung 55 Schnitte zu 75 mm
Schwertlänge:
20 cm
Kettengeschwindigkeit:
4 m/s
Treibgliederstärke:
1.1 mm
Höhenverstellung, von:
210 cm
Höhenverstellung, bis zu:
260 cm
Höhenverstellung:
210 - 260 cm
Schnittkreisdurchmesser:
14.5 cm
Schwenkkopf:
120 °
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
2100 x 125 x 170 mm
Gewicht (inkl. Kette und Schwert):
3.3 kg
Gewicht (inkl. Kette, Schwert und Akku):
3.6 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
1178 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
195 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
160 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
1178 x 195 x 160 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Müheloses Beschneiden schwer zugänglicher Äste
TOP-Produktmerkmale:
Teleskopstange ermöglicht einen weiten Schnittbereich vom Boden aus | Leichtes, ergonomisches Design reduziert die Belastung für Arme und Schultern | Führungsschutz und Krallenanschlag für eine bessere Kontrolle beim Schneiden und Unterschneiden | Für eine kontinuierliche Schnittleistung, ohne Äste zu beschädigen | Ölstandsanzeige und automatische Kettenschmierung für Laufruhe | POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Teleskop-Hochentaster
Usage level:
Universal
Titel:
Akku-Teleskop-Hochentaster UniversalChainPole 18
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 2.5Ah | Ladegerät AL 18V-20 | Karton | Kettensägenöl 60 ml | 1 x Sägekette, 20 cm
SOL Date:
08.01.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
08.07.2018
Bruttogewicht:
5,88 kg
Nettogewicht:
4,21 kg
Volumen:
36,754 dm3
Abmessung Länge:
1178 mm
Abmessung Breite:
195 mm
Abmessung Höhe:
160 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 141,19*
€ 155,89*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 146,44*
€ 161,68*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 148,85*
€ 164,35*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 153,49*
€ 168,08*
Frei Haus
ab € 155,77*
€ 171,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,05*
€ 186,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F 016 800 292
ab € 8,45*
Zubehör
Bosch
F 016 800 314
ab € 8,44*
Zubehör
Bosch
2 607 000 181
ab € 7,61*
Zubehör
Bosch
F 016 800 489
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.