Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Teleskop-Hochentaster UniversalChainPole 18, mit 1 x PBA 18V 2.5 Ah Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch UniversalChainPole 18 3,6 kg
Bosch UniversalChainPole 18 3,6 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-06008B3100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B3100
EAN/GTIN:
     3165140888103
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Akku-Teleskop-Hochentaster UniversalChainPole 18. Müheloses Beschneiden schwer zugänglicher Äste. Teleskopstange ermöglicht einen weiten Schnittbereich vom Boden aus. Leichtes, ergonomisches Design reduziert die Belastung für Arme und Schultern. Führungsschutz und Krallenanschlag für eine bessere Kontrolle beim Schneiden und Unterschneiden. Ölstandsanzeige und automatische Kettenschmierung für Laufruhe. Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit. POWER FOR ALL: ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah. Ladegerät AL 18V-20. Karton. Kettensägenöl 60 ml. 1 x Sägekette, 20 cm
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
2.5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
3.6 kg
Schwertlänge:
200 mm | 20 cm
Nennspannung:
18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Mit Ladegerät:
false
Nutzbare Schnittlänge:
150 mm
Länge:
2100 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
170 mm
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
1.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 2.5 Ah
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Kompatibler Akkutyp:
Lithium-Ionen
Akkuschnellladezeit:
80 % geladen in 65 min
Kette:
Oregon-Kette
Automatische Schmierung:
Ja | ja
Anzahl der Treibglieder:
33
SDS-System:
nein
Quick Stop:
nein
Messer-Protector:
ja
Ladezustandsanzeige:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
1.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Akkuladezeit:
1.40 h
Kompatible Akkuspannung:
18 V
Öltank:
60 ml
Schnitte pro Akkuladung:
Pro Akkuladung 55 Schnitte zu 75 mm
Kettengeschwindigkeit:
4 m/s
Treibgliederstärke:
1.1 mm
Höhenverstellung, von:
210 cm
Höhenverstellung, bis zu:
260 cm
Höhenverstellung:
210 - 260 cm
Schnittkreisdurchmesser:
14.5 cm
Schwenkkopf:
120 °
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
2100 x 125 x 170 mm
Gewicht (inkl. Kette und Schwert):
3.3 kg
Gewicht (inkl. Kette, Schwert und Akku):
3.6 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
1178 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
195 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
160 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
1178 x 195 x 160 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Müheloses Beschneiden schwer zugänglicher Äste
TOP-Produktmerkmale:
Teleskopstange ermöglicht einen weiten Schnittbereich vom Boden aus | Leichtes, ergonomisches Design reduziert die Belastung für Arme und Schultern | Führungsschutz und Krallenanschlag für eine bessere Kontrolle beim Schneiden und Unterschneiden | Ölstandsanzeige und automatische Kettenschmierung für Laufruhe | Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit | POWER FOR ALL: ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Teleskop-Hochentaster
Usage level:
Universal
Titel:
Akku-Teleskop-Hochentaster UniversalChainPole 18
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 2.5Ah | Ladegerät AL 18V-20 | Karton | Kettensägenöl 60 ml | 1 x Sägekette, 20 cm
SOL Date:
08.01.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
08.07.2018
Bruttogewicht:
5,88 kg
Nettogewicht:
4,21 kg
Volumen:
36,754 dm3
Abmessung Länge:
1178 mm
Abmessung Breite:
195 mm
Abmessung Höhe:
160 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,89*
€ 181,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,84*
€ 179,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,47*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,46*
Zubehör
Bosch
2607000181
ab € 7,76*
Zubehör
Bosch
F016800489
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.