Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1391000908 Steckdosenleiste mit Schalter 8fach Schwarz, Silber Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X374771
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391000908
EAN/GTIN:
     4007123650422
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Premium -Alu -Line 8er Mehrfach -Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe silber/schwarz und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal zum komfortablen Anschluss von EDV/Video - und Audio -Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch. Sie haben nicht nur einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
- Spezielle Steckdosenanordnung für Netzgeräte
- Extra robuste Stabilität
- Schutzkontakt -Steckdosen in 45° -Anordnung, auch für Winkelstecker
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein -/ausschaltbar
- Überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme
- Mit Aufhänge -Vorrichtung
- Mit 8 -fach schaltbaren Steckdosen
- Stecksystem DE
Features:
8er Schutzkontakt -Steckdosenleiste mit 3m Kabellänge H05VV -F 3G1,5 und integriertem erhöhten Berührungsschutz
Steckerleiste eignet sich ideal für Büro, Industrie, Handwerk, Privat um PC, Drucker, Modem, etc. anzuschließen
Steckdosenleiste in formschönem, zeitlosem, stabilem Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche extra robust
Mit zwei beleuchteten Sicherheitsschaltern zum Einund Ausschalten (zweipolig)
Weitere Informationen:
Länge:
355 mm
Farbe:
schwarz + grau
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
3.00 m
Ausführung:
2x 4-fach
Steckdosen:
8
Montageart:
Freistehend
Kabel-Typ:
H03VV-F 3G 1,5 mm²
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
8fach
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit 2 Schalter + mit Hängelasche
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
445
2
€ 5,99*
ab € 27,52*
€ 35,51*
11 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 27,3734*
€ 36,0434*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 28,13*
€ 36,94*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,14*
€ 38,05*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 30,35*
€ 40,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.