Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1391000908 Schutzkontakt-Steckdosenleiste 3m H05VV-F3G1,5 mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1391000908 Schutzkontakt-Steckdosenleiste 3m H05VV-F3G1,5 mit
BRENNENSTUHL 1391000908 Schutzkontakt-Steckdosenleiste 3m H05VV-F3G1,5 mit
BRENNENSTUHL 1391000908 Schutzkontakt-Steckdosenleiste 3m H05VV-F3G1,5 mit
Artikel-Nr.:
     1955-39976267105
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391000908
EAN/GTIN:
     4007123650422
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Brennenstuhl 1391000908 Premium-Duo-ALU-Line 2x4fach sw *DE* 3m H05VV-F3G1,5 mit 2 Schalter 8-fach Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 3m Kabellänge H05VV-F 3G1,5 Steckerleiste eignet sich ideal für Büro, Industrie, Handwerk, Privat um PC, Drucker, Modem, etc. anzuschließen Steckdosenleiste in formschönem, zeitlosem, stabilem Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche - extra robust Mit zwei beleuchteten Sicherheitsschaltern zum Ein- und Ausschalten (zweipolig) Lieferumfang: 1 x Premium-Alu-Line Steckdosenleiste - in bester Qualität von brennenstuh
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1391000908
Werksnummer:
1391000908
Länge netto mm:
35,50
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
4,50
Gewicht netto Kg:
1,264000
Länge brutto mm:
35,50
Breite brutto mm:
15,00
Höhe brutto mm:
4,50
Gewicht brutto Kg:
1,265000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schutzkontakt-Steckdosenleiste
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
439
2
€ 5,99*
ab € 27,43*
€ 35,89*
11 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 27,5034*
€ 36,4234*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 28,02*
€ 37,37*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,04*
€ 38,43*
1
€ 4,90*
ab € 29,16*
€ 38,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 71,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.