Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1391000908 Herst.-Nr.: 1391000908 EAN/GTIN: 4007123650422 |
| | |
|
| | |
| Die Premium-Alu-Line 8er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl mit 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal zum komfortablen Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
- Spezielle Steckdosenanordnung für Netzgeräte
- Extra robuste Stabilität
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
- Überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme
- Mit Aufhänge-Vorrichtung
- Mit 8-fach schaltbaren Steckdosen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Überspannungssteckdosenleiste, überspannungssteckdosenleiste brennstuhl 8 fach, überspannungssteckdosenleiste brennenstuhl, überspannungssteckdosenleiste 8fach, brennstuhl steckdosenleiste, steckdosenleiste wandmontage, steckdosenleiste an der wand, steckdosenleiste montierbar, steckdosenleiste 8 fach, steckdosenleiste 8 fach mit schalter, steckdosenleiste wandmontierbar, steckdosenleiste brennenstuhl, steckdosenleiste schaltbar, steckdosenleiste kinderschutz, steckdosenleiste 3m kabel, steckdosenleiste 3m, steckdosenleiste 8-fach, steckdosenleiste 8er, steckdosenleiste mit kindersicherung, steckerleiste, steckerleiste brennenstuhl, steckerleiste innen, steckerleiste 8 fach, brennstuhl mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose wandmontage, mehrfachsteckdose 8 fach, mehrfachsteckdose 8 fach mit schalter, mehrfachsteckdose 3m, mehrfachsteckdose 3m kabel, mehrfachsteckdose 8er, mehrfachsteckdose 8-fach, brennenstuhl mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose kindersicherung, mehrfachsteckdose mit kinderschutz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 27,43* | € 35,89* | | | | Lager 956 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 27,5034* | € 36,4234* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,02* | € 37,37* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,04* | € 38,43* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,16* | € 38,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|