Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X221212 Herst.-Nr.: 4510XXL EAN/GTIN: 4046719401642 |
| |
|
| | |
| Der leichte, antistatische 3M™ Schutzanzug 4510 ist aus qualitativ hochwertigem mikroporös beschichtetem Material. Dieses weiche Spinnvliespolypropylen wurde zusätzlich mit einer Lage Polyethylenlaminat ausgerüstet. Damit bietet der Schutzanzug Schutz vor gesundheitsgefährdeten Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln (EN 1073-2:2002). Für ein angenehmes Tragegefühl und eine verbesserte Bewegungsfreiheit sorgen elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk. Der Zwei-Wege Reißverschluss mit abklebbarer Patte bietet zusätzlichen Schutz. Der Schutzanzug verfügt über eine antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten (EN 1149-5:2008) und ist dank seines besonderen Materials fusselarm. Die Einsatzgebiete des 3M™ Schutzanzug 4510XXL / TYP 5/6 liegen in der Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Zementherstellung, Schleifen und Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Farbspritzen und Beschichten, Reinraum-Anwendungen sowie Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie. Er hat die Größe XXL und die Farbe weiß. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Größe: | XXL | Produkt-Art: | Einweg-Schutzanzug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einweganzug typ5/6 weiss gr.xxl, einmalanzug weiß, einmalanzug, 3M, 7000089665, 3M 7000089665, schutzausrüstung |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,26* | € 7,42* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,32* | € 7,75* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 5,42* | € 7,77* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,72* | € 7,97* | | | | | 26 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,73* | € 8,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|