Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC585 Stromzange digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W891621
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC585
EAN/GTIN:
     4016139087245
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Kompakte Strommesszange mit Multimeter-Messfunktionen für eine sichere Wechselstrommessung bis 400 A. Das ergonomische Gehäuse erlaubt eine Ein-Hand-Bedienung und ist durch den angespritzten Weichgummischutz sehr robust. Das Zangen-Multimeter vereint Standard-Multimeter-Funktionen mit dem komfortablen Vorteil der berührungslosen Wechselstrommessung. Mit dem Zangenmultimeter entfällt das lästige auftrennen des Stromkreises zur Strommessung.

Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung
Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT®-Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.
Features:
CAT III 600 V
TrueRMS
AC-Strommessung bis 400 A
Berührungsloser Spannungsprüfer
Zuschaltbare Messstellenbeleuchtung
Öffnungsbereich für Stromzange 30 mm
Lieferumfang:
Batterien · Sicherheitsmessleitungen · K-Typ-Thermofühler (-40 bis +230 °C) · Bedienungsanleitung (auf CD).
Weitere Informationen:
Höhe:
228 mm
Länge:
41 mm
Breite:
77 mm
Gewicht:
265 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 40 mF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
10 Hz - 1 MHz
Frequenzbereich:
40 - 400 Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
1.5 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
400 A
Messbereich A/AC min.:
0.001 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
1 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+1000 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, voltcraft multimeter, multimeter, 04016139087245, VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,78*
€ 87,47*
1 Tag
141
Frei Haus
ab € 68,49*
€ 87,48*
€ 3,50*
ab € 80,13*
€ 100,05*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 139,64*
€ 173,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 67 10
ab € 118,97*
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 23,78*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0600 1002
ab € 55,14*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0600 1083
ab € 120,18*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0644 1402-30
ab € 13,51*
Sonstiges
Voltcraft
VC-10982495
ab € 11,86*
Sonstiges
Voltcraft
MS-1A
ab € 6,70*
Sonstiges
Voltcraft
MS-2
ab € 15,26*
Sonstiges
Voltcraft
MS-5
ab € 22,39*
Sonstiges
Voltcraft
100849
ab € 4,05*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
Sonstiges
Voss-Helme
2689-RD
ab € 18,57*
Sonstiges
Voss-Helme
2696
ab € 69,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.