Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamel ASP-01 Treppenlichtzeitschalter Einbau 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W850191
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     ASP-01
EAN/GTIN:
     5903669009597
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schaltet bei Betätigung des Tasters (beleuchtet) für die eingestellte Zeit das Licht ein. Mit Softanlauf beim Einschalten und dimmen beim Ausschalten. Ideal z.B. für Flur oder Treppenhaus.
Features:
Unterputzmontage
Weitere Informationen:
Tiefe:
50 mm
Höhe:
26 mm
Breite:
50 mm
Nennspannung:
230 V
Montageart:
Einbau
Produkt-Art:
Treppenlichtzeitschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,43*
€ 24,61*
2 Tage
70
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 24,63*
€ 5,90*
ab € 22,80*
€ 37,27*
7 Tage
70
€ 6,99*
ab € 28,99*
€ 39,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
520.620
ab € 0,061*
Sonstiges
TRU Components
1576537
ab € 0,0609*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.