Übersicht | "Treppenlichzeitschalter"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 50,67* pro Stück |
| |
Theben ELPA 8 Blau, Grau (17 Angebote) Treppenlicht-Zeitschalter, elektromechanisch - 4-Leiter mit Anschluss für Bodenbeleuchtung - 3-Leiter-Anschluss ohne Bodenbeleuchtung (für Neuanlagen nicht mehr erlaubt) - Nachschaltbar - Kein Ruhe... |
|
ab € 22,76* pro Stück |
| |
|
|
ab € 21,02* pro Stück |
| |
|
|
ab € 51,74* pro Stück |
| |
Treppenhaus-Lichtautomat, Multifunktion, 8 Programme, 1 Schließer 16 A, für 230 V AC (19 Angebote) Multifunktions-Treppenhaus-Lichtautomat, für DIN-Schiene, 17,5 mm breit, 1 Schließer für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO², Zeitbereich 0,5 bis 20 Min., für Dauerlichtschaltung geeignet, 8 Pr... |
|
ab € 20,22* pro Stück |
| |
Treppenhaus-Lichtautomat mit Push-In-Klemmen, Vorwarn- u. Servicefunktion, 1 Schließer 10 A, für 230 V AC (15 Angebote) Multifunktions-Treppenhaus-Lichtautomat mit Push-In-Klemmen, für DIN-Schiene, 17,5 mm breit, Anschlüsse N und 3 sind doppelt vorhanden, 1 Schließer für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO², 3 Fu... |
|
ab € 17,57* pro Stück |
| |
Treppenlicht-Zeitschalter elektronisch ELPA 7 (8 Angebote) Treppenlicht-Zeitschalter elektronisch ELPA 7Treppenlicht-Zeitschalter elektronisch, mit Ausschaltvorwarnung und lampenschonend durch Nulldurchgangsschaltung für hohe LED-Schaltleistung (600 W), Br... |
|
ab € 22,61* pro Stück |
| |
Theben ELPA 3 Blau, Grau (14 Angebote) Treppenlicht-Zeitschalter, elektronisch - Zusätzlicher Multispannungseingang galvanisch getrennt für AC/DC 8...240 V, z.B. für Sprechanlagen - Sofort nachschaltbar - Kippschalter für Dauerlicht - K... |
|
ab € 25,68* pro Stück |
| |
|
|
ab € 25,32* pro Stück |
| |
|
|
ab € 21,39* pro Stück |
| |
Schaltuhr für Reiheneinbau, mechanisch, Tagesprogramm, 1 Wechsler 16 A, für 230 V AC (20 Angebote) Schaltuhr-Motorantrieb, quarzgesteuerte Schaltuhr für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC (AC1), Kontaktmaterial AgCdO, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-4.000 VA, AC15-750 VA, Lampen... |
|
ab € 41,39* pro Stück |
| |
Treppenlichtzeitschalter 230V 1 Schließer 16A 230V/50Hz, elektronisch (8 Angebote) Treppenlichtzeitschalter,230V 1 Schliesser 16A 230V,50Hz, elektronisch, separater Multi- spannungseingang 8-230V AC/DC, 7 waehlbare Funktionen, Zeitbereich 0,5...12 Min., 3- 4-Leitererkennung, nach... |
|
ab € 28,51* pro Stück |
| |
Treppenlicht-Zeitschalter 10 Funktionen ELPA 6 plus (15 Angebote) Treppenlicht-Zeitschalter 10 Funktionen ELPA 6 plusReiheneinbau-Treppenlicht-Zeitschalter mit 10 Funktionen, nachschaltbar, Ausschalt-Vorwarnung optimiert für LED-Leuchten, Langzeitbereich 60 Min.,... |
|
ab € 25,44* pro Stück |
| |
|
|
ab € 26,25* pro Stück |
| |
Theben ELPA 1 Blau, Grau (11 Angebote) Treppenlicht-Zeitschalter, elektronisch - Nulldurchgangsschaltung zur Schonung von Relais-Kontakt und Leuchtmittel, d.h. die Lebensdauer des Leuchtmittels wird verlängert - Multifunktionsgerät mit ... |
|
ab € 32,76* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Treppenlichzeitschalter | | | Mit dem Treppenlicht Zeitschalter die Treppenhausbeleuchtung automatisch abschalten
In vielen Treppenhäusern werden Treppenlicht-Zeitschalter eingesetzt, um die Beleuchtung (häufig in Mietshäusern oder öffentlichen Einrichtungen) nach einer vorgegebenen Zeit automatisch auszuschalten. Diese Maßnahme dient in erster Linie dazu, durch das automatische Abschalten des Lichts einen unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden. Das Einschalten des Lichts erfolgt in der Regel über mehrere Taster, die sich in den verschiedenen Etagen befinden. Diese geben an den Zeitschalter einen elektrischen Impuls ab, wodurch ein automatischer Zeitablauf gestartet wird. Die Einschaltzeit bzw. Einschaltdauer lässt sich bei vielen Zeitschaltern im Bereich von einigen Minuten einstellen. Häufig werden die Zeitschalter auf eine Einschaltzeit von etwa drei Minuten eingestellt. Das Ausschalten der Beleuchtung kann in der Regel nur über den Zeitschalter selbst erfolgen und nicht über den Lichtschalter bzw. Taster. Nur in einigen Ausnahmefällen lässt sich die Beleuchtung beispielsweise durch längeres Drücken des Tasters auch wieder abschalten.
Abschaltautomatik mit Warnfunktion
In Treppenhäusern von Mehrfamilienhäusern ist seit einiger Zeit eine Warnfunktion zu finden, die kurz vor dem tatsächlichen Abschalten der Beleuchtung das Ende der Beleuchtungszeit signalisiert. Diese Signalisierung kann beispielsweise durch ein Flackern der Beleuchtung oder ein Dimmen erfolgen. Durch diese Warnfunktion soll es dem Benutzer ermöglicht werden, rechtzeitig den Lichtschalter neu zu betätigen, bevor die Beleuchtung abgeschaltet wird. Man bezeichnet diese erneute Betätigung des Tasters auch als Nachtasten. Der Zeitablauf bis zum Ausschalten des Lichts wird durch dieses Nachtasten erneut gestartet.
Hinweise zum Einbau und zur Bedienung der Zeitschalter
Die Installation der Zeitschalter für das Treppenlicht erfolgt im Sicherungskasten des Hauses. Jeder Eingriff in diesem darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, weshalb auch die Installation oder der Austausch solcher Zeitschalter nicht von Laien durchgeführt werden darf. Bei Treppenlicht-Zeitschaltern ist häufig die Rede von einer 3-Leiter- oder 4-Leiter-Schaltung. Hier handelt es sich um Bezeichnungen in Bezug auf den Aufbau der Verdrahtungen und die dadurch benötigte Anzahl von Adern. Weiterhin kann die Ansteuerung des Zeitschalters über den Taster entweder über den Neutralleiter oder den Außenleiter erfolgen. Werden im Treppenhaus Lichtschalter mit einer eingebauten Beleuchtung zum Auffinden dieser bei Dunkelheit eingesetzt, muss der maximal zulässige Glimmlampenstrom des Zeitschalters beachtet werden. Bei diesem Strom handelt es sich um die maximale Stromstärke des Zeitschalters, der durch die Beleuchtungen fließen darf, ohne dass der Zeitschalter die Treppenhausbeleuchtung aktiviert. Die Einschaltdauer der Beleuchtung kann am Zeitschalter direkt festgelegt werden. Meist erfolgt diese Einstellung bei der Inbetriebnahme oder beim Austausch des Schalters.
|
|