Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1576537 TC-520.620 2A Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 2 A 250 V Flink -F- Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1576537-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1576537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
TRU COMPONENTS 1576537 TC-520.620 2A Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 2 A 250 V Flink -F- Inhalt 1 St.

Feinsicherung 5 x 20 mm

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Ausschaltvermögen: 35 A · ESKA Suchstring: 520.620 · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 2 A · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Typ (Hersteller-Typ):
TC-520.620 2A
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
35 A
Auslöse-Charakteristik:
Flink -F-
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung
ESKA Suchstring:
520.620
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, tru components feinsicherung, TRU COMPONENTS, 1576537, TC-520.620 2A, G-Schmelzeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0608*
€ 0,1336*
Lager 102
unbekannt
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0913*
€ 0,1937*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,77*
€ 32,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1937*
€ 0,2305
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1583*
€ 0,1884
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1486*
€ 0,1768
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1231*
€ 0,1465
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1193*
€ 0,142
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,1086
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 5,811* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.