Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamel ASP-01 Treppenlichtzeitschalter Einbau 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1462941-BP
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     ASP-01
EAN/GTIN:
     5903669009597
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Zamel ASP-01 Treppenlichtzeitschalter Einbau 230 V

Treppenlicht-Zeitschalter ASP-01

Unterputzmontage

Schaltet bei Betätigung des Tasters (beleuchtet) für die eingestellte Zeit das Licht ein. Mit Softanlauf beim Einschalten und dimmen beim Ausschalten. Ideal z.B. für Flur oder Treppenhaus.

Technische Daten:
Montageart: Einbau · Nennspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm · Weitere technische Daten: Passend für: Glühlampen 15 - 350 W · Zeit-Einstellbereich: 10 s - 16 min.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 26 x 50 mm
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Zamel
Montageart:
Einbau
Nennspannung:
230 V
Produkt-Art:
Treppenlichtzeitschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,72*
€ 24,79*
Lager 102
71
Frei Haus
ab € 20,08*
€ 24,80*
€ 5,90*
ab € 26,94*
€ 37,52*
6 Tage
72
€ 6,99*
ab € 37,30*
€ 42,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1576537
ab € 0,0805*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.