Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamel ASP-01 Treppenlichtzeitschalter Einbau 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zamel
Zamel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049235
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     ASP-01
EAN/GTIN:
     5903669009597
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Zamel ASP-01 Treppenlichtzeitschalter Einbau 230V

Unterputzmontage

Schaltet bei Betätigung des Tasters (beleuchtet) für die eingestellte Zeit das Licht ein. Mit Softanlauf beim Einschalten und dimmen beim Ausschalten. Ideal z.B. für Flur oder Treppenhaus.

Kategorie: Treppenlichtzeitschalter
Nennspannung: 230 V
Montageart: Einbau
Breite: 50 mm
Höhe: 26 mm
Länge (Tiefe): 50 mm
Produkt-Art: Treppenlichtzeitschalter
Hersteller-Nr.: ASP-01
EAN: 5903669009597
Passend für: Glühlampen 15 - 350 W
Zeit-Einstellbereich: 10 s - 16 min.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,43*
€ 24,61*
2 Tage
70
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 24,63*
€ 5,90*
ab € 22,80*
€ 37,27*
Lager 1039
70
€ 6,99*
ab € 28,99*
€ 39,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
520.620
ab € 0,061*
Sonstiges
TRU Components
1576537
ab € 0,0609*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.