Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 3-945-7 ESD Spitzzange 145mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W78876
Herst.-Nr.:
     3-945-7
EAN/GTIN:
     4250838503273
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
Gewicht:
85 g
Herst.-Teilenr.:
3-945-7
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Produkt-Art:
Spitzzange
Schneidhärte:
65 HRC
Anwendungsbereich:
ESD
Weitere Suchbegriffe: spitzzange l.145mm, elektronik spitzzange, Bernstein Tools
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,12*
€ 36,18*
€ 6,90*
ab € 24,35*
€ 36,19*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 26,76*
€ 36,63*
€ 5,90*
ab € 25,31*
€ 38,69*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 45,45*
€ 58,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.