Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Spitzzange, L 145 mm, 85 g, 3-945-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD-Spitzzange, L 145 mm, 85 g, 3-945-7
ESD-Spitzzange, L 145 mm, 85 g, 3-945-7
Artikel-Nr.:
     4502-02L6190
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-945-7
EAN/GTIN:
     4250838503273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Spitzzange, 3-945-7, Bernstein Zangen der BLACKline zeichnen sich durch die tauchisolierten schlanken Griffe aus. Die hochglanzpolierte Oberfläche und das eingelegte Gewerbe garantieren bei guter Pflege eine lange Lebensdauer. Die sehr schmalen Zangenköpfe sind ideal für das Arbeiten an filigranen Bauteilen geeignet. Features * Schlankes Modell * Kopfbreite 12,5 mm * Backenlänge 12,5 mm * Material Qualitätsstahl (HRC 54-56)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzzange
Backenlänge:
12.5 mm
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
145 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.085 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: spitzzange l.145mm, elektronik spitzzange, Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Greifzange, Flachzange, Flachrundzange, Radiozange, Spitzzangen, Storchschnabelzange, Handwerkzeug, Zange, Rundzange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,12*
€ 36,18*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,35*
€ 36,19*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 26,76*
€ 36,63*
€ 5,90*
ab € 25,31*
€ 38,69*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 45,45*
€ 58,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 150 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.