Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 3-945-7 ESD Spitzzange 145mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bernstein
Bernstein
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048240
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-945-7
EAN/GTIN:
     4250838503273
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Bernstein 3-945-7 ESD Spitzzange 145mm

ESD-Spitzzange abgewinkelt, 145 mm, mit langen Backen, brüniert, schwarze leitfähige Tauchisolation, schlankes Modell, Greifflächen mit Hieb.

Kategorie: Spitzzange
Herst.-Teilenr.: 3-945-7
Anwendungsbereich: ESD
Schneidhärte: 65 HRC
Material: Spezialstahl
Material-Eigenschaft: brüniert
Gewicht: 85 g
Länge (Tiefe): 145 mm
Produkt-Art: Spitzzange
Hersteller-Nr.: 3-945-7
EAN: 4250838503273
Besonderheiten: Hitzebeständig bis 400°
Bruttogewicht: 0.02575 kg
Clip vorhanden: nein
Farbe: weiß
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: nein
Marke: Edding
Material: Aluminium
nachfüllbar: nein
Schaftfarbe: weiß
Schreibfarbe: weiß
Spitzenart: Rundspitze
Stiftart: Lackmarker
Strichbreite: 2,0-4,0 mm
wasserfest: ja

Weitere Suchbegriffe: spitzzange l.145mm, elektronik spitzzange, 4250838503273, Bernstein, 3-945-7
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,12*
€ 36,18*
€ 6,90*
ab € 24,35*
€ 36,19*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 26,76*
€ 36,63*
€ 5,90*
ab € 25,31*
€ 38,69*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 45,45*
€ 58,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.