Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs S-ADP-USB S-ADP-USB 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W729411
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     S-ADP-USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Der Adapter mit USB-Schnittstelle
stellt die Verbindung zwischen Gerät
und PC her. Über diese Verbindung kann das Gerät per Software konfiguriert werden.
Weitere Informationen:
Länge:
1.50 m
Ausführung:
Konfigurierbar über PC
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Typ:
S-ADP-USB
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Stromaufnahme:
50 mA
Umgebungstemperatur:
-20 bis +60 °C
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb anschlusskabel, 02050003690089, 02050003729628, 02050003690096, 02050003737043, Pepperl+Fuchs
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 81,46*
€ 103,08*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,42*
€ 104,95*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 88,98*
€ 108,06*
Lager 615
Frei Haus
ab € 100,23*
€ 120,93*
€ 4,98*
ab € 100,86*
€ 120,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.