|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-77657833 Herst.-Nr.: 264360 EAN/GTIN: 4050143065363 |
| |
|
|  |  |
 | Programmieradapter S-ADP-USB v_shortname: Adapter mit USB-Schnittstelle Weitere Informationen:  |  | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 4 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | USB-A | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 4 | Länge: | 1,5 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 81,46* | € 103,08* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 85,42* | € 104,95* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 88,98* | € 108,06* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 100,23* | € 120,93* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 100,86* | € 120,93* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|