Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT IPC-3 Rundzellen-Ladegerät LiIon, NiCd, NiMH 10440, 14500, 16340, 16650, 17355, 17500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W722591
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BT-C3100
EAN/GTIN:
     4016139046709
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Das intelligente Ladegerät IPC-3 kann NiCd und NiMH Akkus, sowie die immer weiter verbreiteten Li-Ion-Rundzellen laden. Dazu zählen z.B. die gängigsten 18650er Akkus aber auch Größen wie 14500, CR-123A etc. Es können problemlos, in allen vier Ladeschächten, Akkus in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Kapazitäten geladen werden. Die Bedienung ist sehr einfach und übersichtlich gestaltet, einfach Akkus einlegen und das Gerät beginnt mit dem Ladevorgang. Der Lader hat zusätzlich eine Akkutest-Funktion die automatisch erkennt, in welchem Zustand der Akku ist, oder ob versehentlich eine Batterie eingelegt wurde. Wenn nötig, wird die Refresh-Funktion aktiviert, um den Akku wieder zur vollen Leistung zu verhelfen und die Lebensdauer zu verlängern. Über das LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung können stets die aktuellen Parameter sowie der Ladefortschritt überprüft werden.
Features:
Für NiCd-, NiMH- und Li-Ion-Akkus
Ladeströme und Entladeströme einstellbar
Test- und Refresh-Funktion
Lieferumfang:
IPC-3 · Netzteil · Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
151 mm
Höhe:
42 mm
Breite:
100 mm
Passend für Akkugröße:
10440 + 14500 + 16340 + 16650 + 17355 + 17500 + 17670 + 18490 + 18500 + 18650 + 22650 + 26
Passender Akku:
LiIon + NiCd + NiMH
Entlade-Strom:
700 mA
Gewicht:
230 g
Ladekanäle/ -schächte:
4
Mignon:
4
Micro:
4
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Max. Ladestrom pro Schacht:
1000 mA
Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
70 Min.
Betriebsspannung:
100 - 240 V
Ladegeräte-Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung + Akkuerkennung + Auffrischen / Regenerieren + Automatischer Akkutes
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1275
Frei Haus
ab € 38,73*
€ 52,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,40*
€ 53,63*
€ 3,50*
ab € 58,04*
€ 74,99*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 81,55*
€ 103,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ENERdan
135394
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714180
ab € 1,52*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13189960
ab € 1,59*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12713995
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.