Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT IPC-3 Rundzellen-Ladegerät LiIon, NiCd, NiMH 10440, 14500, 16340, 16650, 17355, 17500, 17670, 18490, 18500, 18650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046592
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BT-C3100
EAN/GTIN:
     4016139046709
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
VOLTCRAFT IPC-3 Rundzellen-Ladegerät LiIon, NiCd, NiMH 10440, 14500, 16340, 16650, 17355, 17500, 17670, 18490, 18500, 18650

Für NiCd-, NiMH- und Li-Ion-Akkus
Ladeströme und Entladeströme einstellbar
Test- und Refresh-Funktion

Das intelligente Ladegerät IPC-3 kann NiCd und NiMH Akkus, sowie die immer weiter verbreiteten Li-Ion-Rundzellen laden. Dazu zählen z.B. die gängigsten 18650er Akkus aber auch Größen wie 14500, CR-123A etc. Es können problemlos, in allen vier Ladeschächten, Akkus in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Kapazitäten geladen werden. Die Bedienung ist sehr einfach und übersichtlich gestaltet, einfach Akkus einlegen und das Gerät beginnt mit dem Ladevorgang. Der Lader hat zusätzlich eine Akkutest-Funktion die automatisch erkennt, in welchem Zustand der Akku ist, oder ob versehentlich eine Batterie eingelegt wurde. Wenn nötig, wird die Refresh-Funktion aktiviert, um den Akku wieder zur vollen Leistung zu verhelfen und die Lebensdauer zu verlängern. Über das LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung können stets die aktuellen Parameter sowie der Ladefortschritt überprüft werden.

Microprozessorgesteuert · Minus-Delta-U-Abschaltung · Einzelschachtüberwachung · Ladeströme und Entladeströme einstellbar · Automatische Erhaltungsladung · Schnelle Akkutest-Funktion · Entladefunktion · Temperaturüberwachung · Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus · Überladeschutz · Einfache Bedienung über 4 Tasten · Überlastungsschutz · Übersichtliches LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Passender Akku: LiIon + NiCd + NiMH
Gewicht: 230 g
Passend für Akkugröße: 10440 + 14500 + 16340 + 16650 + 17355 + 17500 + 17670 + 18490 + 18500 + 18650 + 22650 + 26500 + 26650 + CR-123A + A + Micro (AAA) + Mignon (AA) + Sub-C + Baby (C)
Länge (Tiefe): 151 mm
Höhe: 42 mm
Ladekanäle/ -schächte: 4
Breite: 100 mm
Micro: 4
Mignon: 4
Betriebsspannung: 100 - 240 V
Entlade-Strom: 700 mA
Max. Ladestrom pro Schacht: 1000 mA
Ladegeräte-Besonderheiten: Akku-Defekt Erkennung + Akkuerkennung + Auffrischen / Regenerieren + Automatischer Akkutest + Einzelschachtüberwachung + Entladefunktion + Erhaltungsladung + Grafische Anzeige + Ladestrom einstellbar + Minus-Delta-U Abschaltung + Temperaturüberwachung + Timer-Abschaltung
Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 70 Min.
Kategorie: Rundzellen-Ladegerät
Produkt-Art: Rundzellen-Ladegerät
Hersteller-Nr.: BT-C3100
EAN: 4016139046709
Ladestrom 200, 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000 mA einstellbar
Ladestrom 2000 mA nur bei den beiden äußeren Ladeschächten
Entladestrom 200, 300, 500, 700 mA einstellbar
Max. Ladekapazität 20000 mAh
Länge Netzteilkabel 145 cm
Ladegerät Eingang 12 V
Baby-, 26500 und 26650-Akkus können nur in den beiden äußeren Ladeschächten geladen werden

Lieferumfang: IPC-3 · Netzteil · Anleitung

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,79*
€ 70,44*
1 Tag
302
Frei Haus
ab € 52,84*
€ 70,45*
€ 3,50*
ab € 73,90*
€ 94,25*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 92,16*
€ 115,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ENERdan
135394
ab € 0,23*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,70*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714180
ab € 1,70*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13189960
ab € 1,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12713995
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.