Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Industrial LR14 Baby (C)-Batterie Alkali-Mangan 8000 mAh 1.5 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2637992-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-13189960
EAN/GTIN:
     4064161238531
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
VC-13189960
Industrial LR14
Babybatterie
VOLTCRAFT Industrial LR14 Baby (C)-Batterie Alkali-Mangan 8000 mAh 1.5 V 1 St.

VOLTCRAFT Alkaline Baby-Batterien, 1 St.

Empfohlen bei hohem Energieverbrauch

Hochleistungs-Batterien in überlegener Alkaline-Technologie. Besonders geeignet für Geräte mit hohem Energieverbrauch und für dauerhafte Nutzung.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Baby (C) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR15,C,AM2,L,MN1400,814,E93,LR14N,14A,KC,R14,BA3042,U7522,UM2,1/2 Torcia · Batterie-, Akku-Größe: Baby (C) · Gewicht: 68 g · Kapazität (mAh, Ah): 8000 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 49.5 mm · Produktabmessung, Ø: 25.5 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Baby (C)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR15 | C | AM2 | L | MN1400 | 814 | E93 | LR14N
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Baby (C)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 25.5 mm x 49.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
8000 mAh
Produktabmessung, Ø:
25.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
49.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
VOLTCRAFT
Typ (Hersteller-Typ):
Industrial LR14
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Gewicht:
68 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Baby (C)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Baby-Batterien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4617
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,73*
€ 4,00*
ab € 1,02*
€ 1,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.