Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 10440, 14500, 16340, 16650, 17355, 17500, 17670, 18490, 18500, 18650, 22650, 26500, 26650, A, CR-123A, Micro (AAA), Mign (4106c4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753M-2927250
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     4106c4
EAN/GTIN:
     4016139046709
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku

Übersicht

Voltcraft Rundzellen-Ladegerät IPC-3

Für NiCd, NiMH und Li-Ion-Akkus Schnelle Akkutest-Funktion Ladeströme und Entladeströme einstellbar Test- und Refresh-Funktion

Das intelligente Ladegerät IPC-3 kann NiCd und NiMH Akkus, sowie die immer weiter verbreiteten Li-Ion-Rundzellen laden. Dazu zählen z.B. die gängigsten 18650er Akkus aber auch Größen wie 14500, CR-123A etc. Es können problemlos, in allen vier Ladeschächten, Akkus in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Kapazitäten geladen werden. Die Bedienung ist sehr einfach und übersichtlich gestaltet, einfach Akkus einlegen und das Gerät beginnt mit dem Ladevorgang. Der Lader hat zusätzlich eine Akkutest-Funktion die automatisch erkennt, in welchen Zustand der Akku ist, oder ob versehentlich eine Batterie eingelegt wurde. Wenn nötig, wird die Refresh-Funktion aktiviert, um den Akku wieder zur vollen Leistung zu verhelfen und die Lebensdauer zu verlängern. Über das LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung können stets die aktuellen Parameter sowie der Ladefortschritt überprüft werden.

Ausstattung:
Microprozessorgesteuert Minus-Delta-U-Abschaltung Einzelschachtüberwachung Ladeströme und Entladeströme einstellbar Automatische Erhaltungsladung Schnelle Akkutest-Funktion Entladefunktion Temperaturüberwachung Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus Überladeschutz Einfache Bedienung über 4 Tasten Überlastungsschutz Übersichtliches LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 Betriebsspannung: 100 - 240 V Entlade-Strom: 700 mA Gewicht: 230 g Ladegerät-Typ (Kategorisierung): Rundzellen-Ladegerät Ladegeräte-Besonderheiten: Akku-Defekt Erkennung,Akkuerkennung,Auffrischen / Regenerieren,Automatischer Akkutest,Einzelschachtüberwachung,Entladefunktion,Erhaltungsladung,Grafische Anzeige,Ladestrom einstellbar,Minus-Delta-U Abschaltung,Temperaturüberwachung,Timer-Abschaltung Passend für Akkugröße: 10440,14500,16340,16650,17355,17500,17670,18490,18500,18650,22650,26500,26650,A,CR-123A,Micro (AAA),Mignon (AA),Sub-C,Baby (C) Passender Akku: LiIon,NiCd,NiMH Produktabmessung, Breite: 100 mm Produktabmessung, Höhe: 42 mm Produktabmessung, Tiefe: 151 mm Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 70 Min. Weitere technische Daten: Ladestrom 200, 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000 mA einstellbar Ladestrom 2000 mA nur bei den beiden äußeren Ladeschächten Entladestrom 200, 300, 500, 700 mA einstellbar Max. Ladekapazität 20000 mAh Länge Netzteilkabel 145 cm Ladegerät Eingang 12 V Baby-, 26500 und 26650-Akkus können nur in den beiden äußeren Ladeschächten geladen werden

Lieferumfang:
IPC-3 Netzteil Anleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,53*
€ 70,64*
1 Tag
319
Frei Haus
ab € 52,91*
€ 70,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 74,00*
€ 94,58*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 80,90*
€ 102,76*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ENERdan
135394
ab € 0,23*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714180
ab € 2,44*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13189960
ab € 1,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12713995
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.