Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK 270023 Spender für Kosmetiktücher Kunststoff Herstellerfarbe Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W663641
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     270023
EAN/GTIN:
     7310791226903
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
140 mm
Höhe:
60 mm
Farbe:
weiß
Breite:
255 mm
Anzahl:
1 St.
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Spender für Kosmetiktücher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,54*
€ 15,17*
€ 4,95*
ab € 10,93*
€ 15,17*
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 11,62*
€ 16,11*
€ 4,95*
ab € 12,30*
€ 17,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,38*
€ 21,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
460013
ab € 37,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.