Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Spender für Kosmetiktücher F1 270023 / Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Spender für Kosmetiktücher F1 270023 / Weiß
Tork Spender für Kosmetiktücher F1 270023 / Weiß
Tork Spender für Kosmetiktücher F1 270023 / Weiß
Artikel-Nr.:
     C4683-270023
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     270023
EAN/GTIN:
     7310791226903
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender

Der Tork Kosmetiktücher Spender in zeitlosem Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene großgeschrieben werden. Der schmale Spender mit ansprechendem Design sorgt durch die Einzelausgabe für einen geringen Verbrauch und weniger Abfall. Das F1 Spendersystem ist sowohl zum Hinstellen als auch für eine Wandmontage geeignet. Tork Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht.

  • Der Tork Spender aus Kunststoff überzeugt durch ein modernes, funktionales Design und eignet sich als eine gute Alternative zu einem Tücherstapel auf der Arbeitsplatte des Waschraums
  • Hygienische Einzelblatt Ausgabe sorgt für geringeren Verbrauch und weniger Abfall / Verbessert die Hygiene, da jeder Gast nur das eigene, voll entfaltete Kosmetiktuch berührt
  • Das Spendersystem passt in jeden Waschraum und kann sowohl hingestellt als auch an der Wand montiert werden
  • Im Spender können die passenden Tork extra weichen Kosmetiktücher vor Staub und Schmutz geschützt gelagert werden / Platzsparend und ohne Montage einsatzbereit
  • Lieferumfang: 1 x Tork Spender für Kosmetiktücher in Weiß / Einzelentnahme / Höhe: 60mm, Breite: 255mm, Tiefe: 140mm
Weitere Suchbegriffe: Kleenexbox, Kosmetikbox, Kosmetiktuch-Spender, Kosmetiktuchbox, Kosmetiktuchspender, Kosmetiktücher, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, tork handtuchspender weiß, handtuchspender, tork handtuchspender, spender;spenderbox;spender box;spender bad;spender für wc hygiene;spender händedesinfektion;spender handtücher;spender kosmetiktücher;spender ohne inhalt;spender papierhandtücher;spender taschentücher;spender tücher;spender tücherbox;spender zum hängen;spender für papierhandtücher;spender für papiertücher;spender handtuchpapier;spenderbox;spenderbox feuchttuecher;spenderbox für kosmetiktücher;spenderboxen;spenderbox reinigungstücher;spenderbox feuchttuecher;spenderbox kosmetiktücher;spenderbox für kosmetiktücher;spenderbox für feuchttücher;spenderbox kosmetiktücher;damenhygiene;damenhygiene artikel;damenhygiene box;aufbewahrungsbox;aufbewahrungsbox bad;aufbewahrungsbox badezimmer;aufbewahrungsbox flach;aufbewahrungsbox für schminke;aufbewahrungsbox für schubladen;aufbewahrungsbox hängend;aufbewahrungsbox papier;aufbewahrungsbox set;aufbewahrungsbox verschließbar;aufbewahrungsbox wand;aufbewahrungsbox zum hängen;aufbewahrungsboxen;bad aufbewahrungsbox;badezimmer aufbewahrungsbox;kleenex taschentücher;kleenex taschentücherbox;kosmetiktücher kleenex;taschentücher kleenex;kosmetiktücherbox;kosmetiktücherbox für wand;kosmetiktücherbox kunststoff;kosmetiktücherbox metall;kosmetiktücherbox mit wandhalterung;kosmetiktücherbox wandbefestigung;kosmetiktücherbox wandhalterung;kosmetiktücherbox wandmontage;kosmetiktücherbox zum aufhängen;taschentücher spender;taschentücher spender metall;taschentücher spender wand;kosmetiktücher spender;kosmetiktücher spender wand;kosmetiktücher spenderbox;tücherbox;tücherbox kunststoff;tücherbox wandhalterung;tücherbox wandmontage;tücherbox weis;taschentuchbox;taschentuchbox bad;taschentuchbox badezimmer;taschentuchbox kunststoff;taschentuchbox metall;taschentuchbox modern;taschentuchbox nachfüllen;taschentuchbox set;taschentuchbox spender;taschentuchbox wand;taschentuchbox wandmontage;taschentuchbox weiß
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
460013
ab € 37,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.