Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-582-3256 Herst.-Nr.: 03100053 EAN/GTIN: 7310791226910 |
| |
|
| | |
| Tork Spender für Kosmetiktücher Weiß Kunststoff - Schützt den Karton - Hält die Tücher sauber und trocken - 1 Spender
Weitere Informationen: | | Länge: | 14 cm | Breite: | 26 cm | Höhe: | 6 cm | Gewicht: | 0.38 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleenexbox, Kosmetikbox, Kosmetiktuch-Spender, Kosmetiktuchbox, Kosmetiktuchspender, Kosmetiktücher, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, tork handtuchspender weiß, handtuchspender, tork handtuchspender |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,55* | € 15,18* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 10,90* | € 15,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 11,63* | € 16,18* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 12,30* | € 17,10* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,38* | € 21,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|