Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voss Helme Pro ABS 2688-YE Anstoßkappe Warn-Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W61685
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     2688-YE
EAN/GTIN:
     4005781268829
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Anstoßkappe mit ABS-Schale und aufwändig gestalteter Designer-Textilkappe. Die Textilkappe besteht aus pflegeleichtem Baumwoll/Polyestermischgewebe. Die Anstoßkappe besitzt großzügige vernetzte Lüftungsöffnungen und bietet somit optimalen Tragekomfort. Durch die ergonomische Gestaltung der Hartschale entsteht kein Druckgefühl am Kopf.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht:
175 g
Kopfweite (min.):
520 mm
Kopfweite (max.):
620 mm
Herstellerfarbe:
Warn-Gelb
Normen:
EN 812:1997 und A1:2001
Produkt-Art:
Anstoßkappe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,05*
€ 50,93*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 38,20*
€ 50,94*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 50,72*
€ 66,36*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,59*
€ 89,48*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 72,71*
€ 91,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.