Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voss Helme Pro ABS 2688-YE Anstoßkappe Warn-Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-484862-BP
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     2688-YE
EAN/GTIN:
     4005781268829
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Voss Helme Pro ABS 2688-YE Anstoßkappe Warn-Gelb

WORKCAP PRO mit ABS-Schale und Textilbezug

Anstoßkappe mit ABS-Schale und aufwändig gestalteter Designer-Textilkappe. Die Textilkappe besteht aus pflegeleichtem Baumwoll/Polyestermischgewebe. Die Anstoßkappe besitzt großzügige vernetzte Lüftungsöffnungen und bietet somit optimalen Tragekomfort. Durch die ergonomische Gestaltung der Hartschale entsteht kein Druckgefühl am Kopf.

Ausstattung:
Schirmlänge ca. 75 mm.

Technische Daten:
Gewicht: 175 g · Herstellerfarbe: Warn-Gelb · Kopfweite (max.): 620 mm · Kopfweite (min.): 520 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Warn-Gelb
Marke:
Voss Helme
Farbe:
gelb
Kopfweite (max.):
620 mm
Kopfweite (min.):
520 mm
weitere Zulassungen, Normen:
EN 812:1997 und A1:2001
Gewicht:
175 g
Produkt-Art:
Anstoßkappe
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Baseballcap, Warnschutzanstoßkappe, Warnschutzkappe, anstoßkappe gelb, anstoßkappe, voss helme anstoßkappen, 4005781268829, Voss Helme, 2688-YE, Pro ABS, schutzausrüstung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,97*
€ 51,04*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 38,24*
€ 51,05*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 50,65*
€ 66,42*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,28*
€ 89,64*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 72,54*
€ 91,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.