Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voss Helme Pro ABS 2688-YE Anstoßkappe Warn-Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Voss
Voss
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044744
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     2688-YE
EAN/GTIN:
     4005781268829
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Voss Helme Pro ABS 2688-YE Anstoßkappe Warn-Gelb

Anstoßkappe mit ABS-Schale und aufwändig gestalteter Designer-Textilkappe. Die Textilkappe besteht aus pflegeleichtem Baumwoll/Polyestermischgewebe. Die Anstoßkappe besitzt großzügige vernetzte Lüftungsöffnungen und bietet somit optimalen Tragekomfort. Durch die ergonomische Gestaltung der Hartschale entsteht kein Druckgefühl am Kopf.

Schirmlänge ca. 75 mm.

Herstellerfarbe: Warn-Gelb
Gewicht: 175 g
Kategorie: Anstoßkappe
Farbe: gelb
Kopfweite (max.): 620 mm
Normen: EN 812:1997 und A1:2001
Kopfweite (min.): 520 mm
Produkt-Art: Anstoßkappe
Hersteller-Nr.: 2688-YE
EAN: 4005781268829
Geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln

Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Baseballcap, Warnschutzanstoßkappe, Warnschutzkappe, anstoßkappe gelb, anstoßkappe, voss helme anstoßkappen, 4005781268829, Voss Helme, 2688-YE, Pro ABS, schutzausrüstung, schutzhelm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,05*
€ 50,93*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 38,20*
€ 50,94*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 50,72*
€ 66,36*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,59*
€ 89,48*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 72,71*
€ 91,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.