Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 8909414 4B mF Einweg (NR) Overall weiß, 3XL Kleider-Größe: 3XL Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W602292
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8909414
EAN/GTIN:
     4049358610383
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Overall uvex 4B mF
Einweg-Chemikalienschutz Typ 4, 5/6
Modell-Nr.: 8959, Art.-Nr.: 89094
Farbe: weiß/orange
Material: PP-Spinnvlies mit PE-Folielaminiert
- Hervorragender Tragekomfort durchatmungsaktives, leichtes und flexiblesMaterial
- Orange getapte Nähte für optimalenSchutz und gute Sichtbarkeit.
- Mittelfingerschlaufen verhindern dasHochrutschen des Ärmels
- Optimale Passform für hohen Tragekomfort
- Sichere und angenehme Abschlüssedank Gummizügen an Kapuze, Armenund Beinen
- angeschnittene Stielesocke für zusätzliche Sicherheit
- Partikeldicht und sprühdicht
- Antistatische Eigenschaften
- Schutz vor Infektionserregern
- Schutz vor Pestiziden
- Frei von Silikon und lackbenetzungsstörenden Substanzen
Chemikalienschutz/PSA Kategorie III
EN 14605:2005+A1:2009 (Typ 4)
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Typ 5)
EN 13034:2005+A1:2010 (Typ 6)
EN 1149-5:2008
EN 14126:2003+AC:2004
EN 1073-2:2002
DIN 32781:2010
Nur zum einmaligen Gebrauch !!!
Größe: S - XXXL
Techn. und/oder Benutzerinformation beachten!
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Größe:
3XL
Produkt-Art:
Einweg-Schutzanzug
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,64*
€ 11,15*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 7,72*
€ 11,26*
9 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 7,56*
€ 11,37*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,38*
€ 12,08*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,08*
€ 12,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.