Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 4 1-480424-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W558621
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480424-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftleiste

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4
Lieferumfang:
ohne Kontakte
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
1-480424-0
Typ:
1-480424-0
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C °C
Bauform:
Buchse, gerade
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Polzahl je Reihe:
4
Herstellerfarbe:
Natur
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
4
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie:
MATE-N-LOK
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 4pol, TE Connectivity, 115-1660, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,56*
1 Tag
19163
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,233*
€ 0,582*
1 Tag
4458
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,64*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,65*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,162*
€ 0,755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
465644-1
ab € 26,51*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0118*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,90*
Zubehör
TE Connectivity
1-480318-0
ab € 0,17*
Zubehör
TE Connectivity
1-480426-0
ab € 0,29*
Zubehör
TE Connectivity
163305-2
ab € 0,0911*
Zubehör
TE Connectivity
641737-1
ab € 1,02*
Zubehör
TE Connectivity
350211-1
ab € 0,645*
Zubehör
TE Connectivity
60617-1
ab € 0,123*
Zubehör
TE Connectivity
163304-2
ab € 0,0964*
Zubehör
TE Connectivity
60618-1
ab € 0,0971*
Zubehör
TE Connectivity
60619-1
ab € 0,091*
Zubehör
TE Connectivity
60620-1
ab € 0,0812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.