Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 4 1-480426-0 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1422690-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480426-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 4 1-480426-0 1 St.

Steckergehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Serie (Steckverbinder): MATE-N-LOK · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Lieferumfang:
ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
braun
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
MATE-N-LOK
Herst.-Teilenr.:
1-480426-0
Typ (Hersteller-Typ):
1-480426-0
Polzahl je Reihe:
4
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 4pol, TE Connectivity, 1-480426-0, 683-1901, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25607
10
€ 14,99*
ab € 0,307*
€ 0,717*
10
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,72*
10
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,77*
Lager 102
109
5
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,92*
1 Tag
191
3
€ 5,95*
ab € 0,47*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
465644-1
ab € 26,43*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,96*
Zubehör
TE Connectivity
1-480424-0
ab € 0,162*
Zubehör
TE Connectivity
163305-2
ab € 0,0917*
Zubehör
TE Connectivity
350211-1
ab € 0,645*
Zubehör
TE Connectivity
770997-1
ab € 1,47*
Zubehör
TE Connectivity
60617-1
ab € 0,123*
Zubehör
TE Connectivity
163304-2
ab € 0,0968*
Zubehör
TE Connectivity
163307-2
ab € 0,21*
Zubehör
TE Connectivity
60618-1
ab € 0,0978*
Zubehör
TE Connectivity
60619-1
ab € 0,091*
Zubehör
TE Connectivity
60620-1
ab € 0,0811*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.