Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimp-Anschlussklemme für Commercial-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.2mm² / 0.8mm², Zinn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Crimp-Anschlussklemme für Commercial-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.2mm² / 0.8mm², Zinn
Artikel-Nr.:
     108EL-3020546
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     60617-1
EAN/GTIN:
     5059040531598
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = Commercial-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse
Serie = Commercial MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.2mm²
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Messing

Nur für den Einsatz in kommerziellen Mate-N-Lok Gehäusen. Stift- und Buchsenkontakte für Steckverbinder TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK. Eine Serie von Stift- und Buchsen-Crimpkontakten für den Einsatz in den kommerziellen Steckverbindergehäusen MATE-N-LOK, 2,54 mm. Diese Stift- und Buchsenkontakte verfügen über eine Verriegelungslanze für sicheren Halt und sind mit Zinn- oder Goldüberzug sowie in einer Reihe von Drahtgrößenbereichen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
Commercial-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse
Serie:
Commercial MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße mm2:
0.2mm²
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, 3020546, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 606171, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,123*
€ 0,293*
1 Tag
472
25
€ 5,95*
ab € 0,2015*
€ 0,3762*
1 Tag
15931
10
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,389*
10
€ 5,90*
ab € 0,123*
€ 0,393*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,293*
€ 0,349
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,278*
€ 0,331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
465644-1
ab € 26,43*
Zubehör
TE Connectivity
1-480424-0
ab € 0,162*
Zubehör
TE Connectivity
91512-1
ab € 664,79*
Zubehör
TE Connectivity
60618-1
ab € 0,0978*
Zubehör
TE Connectivity
60619-1
ab € 0,091*
Zubehör
TE Connectivity
60620-1
ab € 0,0811*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.