Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 4-polig / 1-reihig, Raster 5.08mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-520254
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     641737-1
EAN/GTIN:
     5059040480742
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftleiste
Serie = Commercial MATE-N-LOK
Raster = 5.08mm
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 13.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK Leiterplatten-Stiftleisten, rechtwinklig. Eine Serie kommerzieller rechtwinkliger Mate-N-Lok-Stiftleisten für die Leiterplattenmontage mit 5,08 mm Rastermaß. Die kommerzielle rechtwinklige Mate-N-Lok-Stiftleiste für die Leiterplattenmontage, Teilenummer 770846-1, Best.-Nr. ; 792-6631 792-6631 , ist SMD-kompatibel. Die kommerzielle rechtwinklige Mate-N-Lok-Stiftleiste für die Leiterplattenmontage, Teilenummer 172349-1, Best.-Nr. ; 720-2332 720-2332 , hat keine Leiterplattenhalterung. Verzinnte Kontakte Standardendstück für Leiterplattendicke von 1,57 mm
Weitere Informationen:
Serie:
Commercial MATE-N-LOK
Raster:
5.08mm
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
13.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: te connectivity leiterplattenbuchse 4-polig, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 1-reihig, 520254, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 6417371, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
71
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 1,37*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,02*
€ 1,97*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,05*
€ 2,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
61116-4
ab € 15,25*
Zubehör
TE Connectivity
60620-4
ab € 0,27*
Zubehör
TE Connectivity
61118-4
ab € 17,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.