Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-480424-0 BUCHSENGEHÄUSE, 4POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-148085
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480424-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftleiste
Rastermaß: 5.08 mm
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Baureihe Commercial MATE-N-LOK
  • Produktpalette: Commercial MATE-N-LOK
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 4pol, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-480424-0, 148085, 148-085
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,31*
    € 0,56*
    Lager 139
    19163
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,233*
    € 0,582*
    2 Tage
    4458
    7
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,64*
    10
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,22*
    € 0,65*
    2
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,162*
    € 0,755*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,512*
    € 0,60928
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,396*
    € 0,47124
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,82* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    465644-1
    ab € 26,51*
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,0118*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,90*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-480318-0
    ab € 0,17*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-480426-0
    ab € 0,29*
    Zubehör
    TE Connectivity
    163305-2
    ab € 0,0911*
    Zubehör
    TE Connectivity
    641737-1
    ab € 1,02*
    Zubehör
    TE Connectivity
    350211-1
    ab € 0,645*
    Zubehör
    TE Connectivity
    60617-1
    ab € 0,123*
    Zubehör
    TE Connectivity
    163304-2
    ab € 0,0964*
    Zubehör
    TE Connectivity
    60618-1
    ab € 0,0971*
    Zubehör
    TE Connectivity
    60619-1
    ab € 0,091*
    Zubehör
    TE Connectivity
    60620-1
    ab € 0,0812*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.