Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke FLK-3000FC/EDA2 COMBO KIT Hand-Multimeter digital Grafik-Display, Datenlogger CAT III 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W529931
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4699333
EAN/GTIN:
     0095969799676
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Das drahtlose System Fluke Connect™ bietet Instandhaltungstechnikern eine ideale Möglichkeit, mit ihren Teams in Kontakt zu bleiben, ohne den Standort zu verlassen. Die Fluke Connect™ App funktioniert mit mehr als 20 Fluke Messgeräten und macht die Diagnosestellung und Fehlerbehebung einfacher als je zuvor. Durch die Verwendung von Fluke Connect™-Messgeräten mit der App können Techniker Instandhaltungsdaten von dem Einsatz vor Ort effizient und sicher erfassen, speichern und weitergeben. Darüber hinaus können Techniker und Manager von überall aus auf historische oder Live-Daten zugreifen, weil sie automatisch in der Fluke Cloud™ gespeichert werden.

Die Wireless-Messgeräte der FLK-3000 FC-Serie von Fluke können für die Fehlersuche aktuelle Messwerte von mehreren Wireless-Modulen gleichzeitig erfassen und übersichtlich am Multimeter oder auf einem entfernten Computer-Bildschirm anzeigen. Das individuell anpassbare Messsystem zeichnet sich durch Robustheit, Zuverlässigkeit und Qualität aus. Das Wireless Multimeter zeigt seine eigenen Messwerte und die von bis zu 3 Wireless-Modulen an. Über den PC®-Adapter können Messwerte von bis zu 10 Modulen am Computer dargestellt werden. Die Funkreichweite reicht bis zu 20 Metern Entfernung! Module mit drahtloser Übertragungstechnik messen Wechselspannung, Temperatur und Wechselstrom. Wählen Sie für Wechselstrommessungen zwischen einer Echteffektiv- und einer flexiblen Echteffektiv-Stromzange. Die Module können passend und individuell zu den Messanforderungen frei kombiniert werden.

Das Multimeter stellt die Basis für das drahtlose Messsystem FLK-3000 FC. Es dient für die täglichen Messaufgaben als "normales" Multimeter mit den üblichen Messbereichen. Als Highlight können bis zu 3 Messwerte aus max. 10 Messmodulen ausgewählt und im Display gleichzeitig angezeigt werden. So sind bis zu 4 Messparameter gleichzeitig überwachbar.
Features:
CAT IV 600 V
Drahtlose Messwerterfassung von optionalen Messmodulen
Bis zu 4 Messwerte gleichzeitig im Display
Daten aus 10 optionalen Messmodulen wählbar
Fluke Connect™ zu Fluke Cloud™-Übertragung
Weltweit vernetzte Messgeräte
Lieferumfang:
Fluke 3000 FC Multimeter + Batterien + Benutzerhandbuch auf CD + AC280 SureGrip™ Hakenklemmen + TL910 Elektronik-Messspitzen + TL 224 SureGrip™ Messleitungen + TPAK ToolPak™ Messgerät-Anhängeschlaufe mit Magnet + Gepolsterte Tragetasche
Weitere Informationen:
Höhe:
207 mm
Breite:
93 mm
Gewicht:
340 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
1 nF - 9999 µF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 100 kHz
Besonderheiten:
Grafik-Display + Datenlogger
Grund-Genauigkeit ± %:
0.09 %
Anzeige (Counts):
10000
Messbereich A/AC max.:
400 mA
Messbereich A/AC min.:
0.01 mA
Messbereich A/DC max.:
400 mA
Messbereich A/DC min.:
0.01 mA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Prüfmittelset, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, 095969799676, Fluke, FLK-3000FC/EDA2 COMBO KIT, dmm
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 448,49*
€ 487,84*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 438,53*
€ 493,47*
pro Stück
Frei Haus
ab € 462,75*
€ 499,48*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 461,08*
€ 499,61*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 462,39*
€ 502,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,47*
€ 587,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,53*
€ 575,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 475,36*
€ 565,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,41*
€ 552,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,15*
€ 536,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,53*
€ 521,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,08*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,56*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,27*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK287
ab € 218,27*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,42*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,48*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,14*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.