Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W527321 Herst.-Nr.: 09830-20 EAN/GTIN: 4078500016568 |
| |
|
| | |
| Die einfach zu bedienende und leichte Heckenschere ist perfekt für das stutzen mittelgroßer Hecken. Das kompakte Design stellt die ideal abgestimmte Balance sicher. Mit dem speziellen ErgoTec Handgriff kann die Heckenschere optimal geführt werden, insbesondere beim seitlichen Schneiden. Die optimierte Messergeometrie sorgt für einen effizienten, sauberen und schnellen Schnitt ohne Unterbrechungen. Features: Ergonomisch geformter ErgoTec-Griff Hohe Beweglichkeit durch schlankes Design Leistungsstarker Motor Handliche und sehr leichte Heckenschere für Rückschnitt von kleinen Hecken Messerlänge 45 cm, Messeröffnung 18 mm, Gewicht 2,6 kg Anschlagschutz am Messerende schützt bei bodennahem Schneiden. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.60 kg | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Leistung (Details): | 420 W | Schwertlänge: | 450 mm | Schnitt-Stärke: | 18 mm | Messer-Abstand: | 18 mm | Antriebsart: | Elektro | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Produkt-Art: | Heckenschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 59,09* | € 75,37* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 63,98* | € 82,95* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 68,52* | € 86,94* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 73,83* | € 93,58* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,14* | € 100,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|