Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA EasyCut 420/45 Elektro Heckenschere 420 W 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1423053-BP
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     09830-20
EAN/GTIN:
     4078500016568
Suchbegriffe:
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider
Elektroheckenschere
Elektroheckenschneider
GARDENA EasyCut 420/45 Elektro Heckenschere 420 W 450 mm

Elektro-Heckenschere EasyCut 420/45

Ergonomisch geformter ErgoTec-Griff
Hohe Beweglichkeit durch schlankes Design
Leistungsstarker Motor
Handliche und sehr leichte Heckenschere für Rückschnitt von kleinen Hecken
Messerlänge 45 cm, Messeröffnung 18 mm, Gewicht 2,6 kg
Anschlagschutz am Messerende schützt bei bodennahem Schneiden.

Die einfach zu bedienende und leichte Heckenschere ist perfekt für das stutzen mittelgroßer Hecken. Das kompakte Design stellt die ideal abgestimmte Balance sicher. Mit dem speziellen ErgoTec Handgriff kann die Heckenschere optimal geführt werden, insbesondere beim seitlichen Schneiden. Die optimierte Messergeometrie sorgt für einen effizienten, sauberen und schnellen Schnitt ohne Unterbrechungen.

Ausstattung:
Gegenläufige Messer für ein leichtes Schneiden
Ergonisch geformter Griff
Anschlagschutz bewahrt die Messer bei bodennahem Schneiden

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Elektro · Betriebsspannung (Details): 230 V · Gewicht: 2.60 kg · Leistung (Details): 420 W · Messer-Abstand: 18 mm · Schnitt-Stärke: 18 mm · Schwertlänge: 450 mm

Weitere Informationen:
Schnitt-Stärke:
18 mm
Marke:
GARDENA
Messer-Abstand:
18 mm
Schwertlänge:
450 mm
Leistung (Details):
420 W
Betriebsspannung (Details):
230 V
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Elektro
Gewicht:
2.60 kg
Produkt-Art:
Heckenschere
Weitere Suchbegriffe: Elektrostrauchschere, elektro heckenschere, 4078500016568, GARDENA, 09830-20, EasyCut 420/45, hecken-schere
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 59,09*
€ 75,37*
€ 4,00*
ab € 65,14*
€ 82,95*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 68,52*
€ 86,94*
€ 6,90*
ab € 73,83*
€ 93,58*
4 Tage
7
€ 4,95*
ab € 79,14*
€ 100,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.