Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 9830 2,68 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 9830 2,68 kg
Gardena 9830 2,68 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30908445
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     09830-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider
Elektroheckenschere
Elektroheckenschneider
Die einfach zu bedienende und leichte Heckenschere ist perfekt für das stutzen kleiner Hecken. Das kompakte Design stellt die ideal abgestimmte Balance sicher. Mit dem speziellen ErgoTec Handgriff kann die Heckenschere optimal geführt werden, insbesondere beim seitlichen Schneiden. Die optimierte Messergeometrie sorgt für einen effizienten, sauberen und schnellen Schnitt ohne Unterbrechungen. Komfortable Handhabung Für ein ermüdungsfreies, sicheres und angenehmes Arbeiten liegt die Heckenschere dank des ergonomisch geformten Griffes gut in der Hand. Beste Schneidergebnisse Gegenläufige Messer ermöglichen ein schnelles und leichtes Schneiden mit geringem Kraftaufwand, ohne störende Blockaden. Hohe Sicherheit Der Anschlagschutz am Messerende schützt die Messer beim Schneiden in Bodennähe oder entlang von Hauswänden und Gartenmauern. Die Kabelzugentlastung verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen des Kabels während des Schneidens.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Vibrationsemission
3763 m/s²
Energie
Energiequelle
Elektrischer AC
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2680 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.