Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Triangulations-Lichttaster EQ501T EQ501T 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W502791
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EQ501T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Sichere Erkennung von Objekten durch Hintergrundausblendung. Aufgrund der Triangulation ist die Erkennung unabhängig von Form, Farbe und Helligkeit des Objektes.
Weitere Informationen:
Höhe:
68 mm
Länge:
68 mm
Breite:
26 mm
Schutzart:
IP67
Typ:
EQ501T
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Sendertyp:
LED Infrarot
Betriebsspannung max.:
240 + 240 V/AC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
2.5 m
Betriebsspannungsbereich:
12 - 240, 240 V/DC, V/AC
Ansprechzeit:
20 ms
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Produkt-Art:
Triangulations-Lichttaster
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 145,47*
€ 167,34*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 150,28*
€ 167,35*
€ 5,90*
ab € 144,30*
€ 169,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,24*
€ 180,78*
Frei Haus
ab € 189,97*
€ 217,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,34*
€ 199,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,37*
€ 195,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,29*
€ 182,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
MSEQ501
ab € 4,27*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,13*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.