Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EQ500 Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 100 mm → 2,5 m, Relais Ausgang, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic EQ500 Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 100 mm → 2,5 m, Relais Ausgang, Schraubklemme
Panasonic EQ500 Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 100 mm → 2,5 m, Relais Ausgang, Schraubklemme
Artikel-Nr.:
     108EL-4805039
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EQ-501T
EAN/GTIN:
     5059039680566
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Diffus
Erfassungsbereich = 100 mm → 2,5 m
Ausgangstyp = Relais
Anschluss = 4-Terminal Schraube
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Lichtquelle = Infrarot
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 3 A
Reaktionszeit = =20 ms
Serie = EQ500

EQ500 - Triangulationslichttaster, 2,5m. Große Reichweite von 250cm Hintergrundausblendung nach dem Triangulationsprinzip Sichere Objekterkennung, unabhängig von Farbe, Form und Material Kompakte Bauform Allspannungsausführung
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Diffus
Erfassungsbereich:
100 mm → 2,5 m
Ausgangstyp:
Relais
Anschluss:
4-Terminal Schraube
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Lichtquelle:
Infrarot
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
3 A
Reaktionszeit:
=20 ms
Serie:
EQ500
Weitere Suchbegriffe: Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, lichttaster panasonic, lichttaster, 4805039, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Panasonic, EQ501T, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,47*
€ 167,34*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 150,28*
€ 167,35*
€ 5,90*
ab € 144,30*
€ 169,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,24*
€ 180,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 189,97*
€ 217,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,62*
€ 258,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,58*
€ 254,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,14*
€ 250,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,97*
€ 226,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
MSEQ501
ab € 4,27*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,13*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.