| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4805023 Herst.-Nr.: MSEQ501 EAN/GTIN: 5059039600274 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Halter Zur Verwendung mit = Serie EQ-500
EQ500 - Triangulationslichttaster, 2,5m. Große Reichweite von 250cm Hintergrundausblendung nach dem Triangulationsprinzip Sichere Objekterkennung, unabhängig von Farbe, Form und Material Kompakte Bauform Allspannungsausführung Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Halter | Zur Verwendung mit: | Serie EQ-500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4805023, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Panasonic, MSEQ501, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,27* | € 6,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,60* | € 6,63* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,35* | € 7,86* | | | | | | 48 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 5,09* | € 8,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|