Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony ZB5AT84 Not-Aus-Schalter IP66 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W24129
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AT84
EAN/GTIN:
     3389110907742
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
56 mm
Höhe:
40 mm
Farbe:
rot
Breite:
40 mm
Schutzart:
IP66
Gewicht:
0.05 kg
Typ:
Harmony ZB5AT84
Anschluss:
externes Kontaktelement
Einbau-Ø:
22.5 mm
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Herstellerfarbe:
Rot
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Entriegelungs-Art:
Zugentriegelung
Knopf-Ø:
40 mm
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,28*
€ 14,25*
€ 5,46*
ab € 10,60*
€ 14,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,78*
€ 14,62*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,37*
€ 15,28*
2 Tage
638
€ 5,80*
ab € 11,80*
€ 15,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.