Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Taster D=40, rt Zugentr. ZB5AT84


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontelem., rund Pilzdrucktaster Not-Halt/Not-Aus Ø 40, Zugentr., Ø 22, rot
Frontelem., rund Pilzdrucktaster Not-Halt/Not-Aus Ø 40, Zugentr., Ø 22, rot
Frontelem., rund Pilzdrucktaster Not-Halt/Not-Aus Ø 40, Zugentr., Ø 22, rot
Artikel-Nr.:
     3517K-95286028
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AT84
EAN/GTIN:
     3389110907742
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus

Not-Aus-Taster D=40, rt Zugentr. ZB5AT84

Kunststoffprogramm DM 22 mm Frontelement für modularen Aufbau. Pilzdrucktaster. Frontelement für Not-Halt/Not-Aus-Taster, Zugentriegelung. Frontelement für -Not-Halt/Not-Aus-Taster, rot, DM 40 mm, überlistungssicher (auch mit DM 30 mm und 60 mm erhältlich). Mit Rastung.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Bauform des Knopfes:
hoch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,28*
€ 14,25*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,60*
€ 14,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,78*
€ 14,62*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,37*
€ 15,28*
2 Tage
532
€ 5,80*
ab € 11,80*
€ 15,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.