Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40102203 Herst.-Nr.: ZB5AT84 EAN/GTIN: 3389110907742 |
| |
|
| | |
| Kunststoffprogramm DM 22 mm Frontelement für modularen Aufbau. Pilzdrucktaster. Frontelement für Not-Halt/Not-Aus-Taster, Zugentriegelung. Frontelement für -Not-Halt/Not-Aus-Taster, rot, DM 40 mm, überlistungssicher (auch mit DM 30 mm und 60 mm erhältlich). Mit Rastung. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP66 | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, schneider electric betätigungselement, betätigungselement, pilztaster rot, ZB5AT84, Frontelement für Pilztaster, Befehlsgerät, Leuchtdrucktaster, Leuchtmelder, Meldegerät, Schalter, Steuergerät, Taster, Wahlschalter, 0731573, 731573 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,28* | € 14,25* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,60* | € 14,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,78* | € 14,62* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 11,37* | € 15,28* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 11,80* | € 15,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|