Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Power Plus HR06 Mignon (AA)-Akku NiMH 2000 mAh 1.2V 4St.


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W209311
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300626700
EAN/GTIN:
     7638900417012
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Energizer Power Plus ist die ideale Wahl für Geräte mit mittlerem Energiebedarf. Der Akku kann gegenüber Batterien viele male aufgeladen werden und schont somit die Umwelt und Ihren Geldbeutel.
Verwenden Sie Energizer Recharge Extreme. Unsere leistungsfähigsten und langlebigen Akkus, für den täglichen Energiebedarf Ihrer Familie. Die Akkus werden aufgeladen und sofort einsatzbereit geliefert. Jeder Energizer Recharge Extreme-AA-Akku kann bis zu 500 Mal aufgeladen und verwendet werden. Sie möchten die aufgeladenen Akkus nicht sofort verwenden? Die Ladung bleibt bei Lagerung bis zu 12 Monate erhalten. Laden Sie Ihre Akkus mit einem beliebigen Energizer Recharge-Ladegerät auf, um Ihre leistungsintensivsten Geräte, z. B. Digitalkameras, tragbare GPS-Geräte und kabellose Gaming-Systeme, langfristig mit Energie zu versorgen.
Features:
Kapazität 2000 mAh
Langlebige Leistungsfähigkeit
Vorgeladen und direkt einsatzbereit
Bis zu 500 mal wiederaufladbar
Hält die Ladung bis zu 1 Jahre während der Lagerung
Hält 6 mal länger als Standard Alkali-Batterien
AA-Akku bestehend aus 4 % recycelten Batterien
Weitere Informationen:
Höhe:
50.5 mm
Durchmesser:
14.3 mm
Alternative Bezeichnungen:
HR6 + HR06 + CEF80 + RB104358 + LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + L
Größe:
Mignon (AA)
Typ:
Power Plus HR06
Batterie-, Akku- Gruppe:
Mignon (AA)
Technologie:
NiMH
Spannung:
1.2 V
Kapazität:
2000 mAh
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Blister
€ 9,80*
ab € 5,70*
€ 7,65*
1 Tag
6
1
pro Blister
€ 5,49*
ab € 5,92*
€ 7,95*
3 Tage
21
1
pro Blister
€ 5,95*
ab € 7,27*
€ 9,67*
1
pro Blister
€ 7,95*
ab € 7,10*
€ 9,83*
Lager 615
1
pro Blister
€ 4,00*
ab € 9,26*
€ 12,44*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 12,44*
€ 14,80
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 12,36*
€ 14,71
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 11,76*
€ 13,99
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 10,93*
€ 13,01
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 10,32*
€ 12,28
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 9,26*
€ 11,02
pro Blister
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 2,315* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
635236
ab € 8,04*
Ähnlich
Energizer
635751
ab € 5,50*
Ähnlich
Energizer
635675
ab € 5,46*
Ähnlich
Energizer
635584
ab € 4,08*
Ähnlich
Energizer
630696
ab € 4,17*
Ähnlich
Energizer
626148
ab € 5,52*
Ähnlich
Energizer
626831
ab € 3,66*
Ähnlich
Energizer
7638900332889
ab € 8,03*
Ähnlich
Energizer
23971
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.